| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29360546 Herst.-Nr.: 10065965 EAN/GTIN: 4007685034975 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung Edelstahl ESSKV 25 LT SPRINT® Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 25 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Gewindelänge: | 7 mm | Schlüsselweite: | 30 mm | Sechskant Eckmaß: | 32 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 9..17 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (V2A) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,69* | € 251,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,29* | € 252,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,89* | € 253,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 211,991* | € 258,221* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 242,12* | € 292,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,889* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|