| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29360807 Herst.-Nr.: 10103108 EAN/GTIN: 4007685079785 |
| |
|
| | |
| Geteilter Dichtungseinsatz GFD 25/01/090 Geteilter SPRINT® Dichtungseinsatz. Geeignet für die Abdichtung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen. Passend zur WISKA SPRINT®-Serie. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 25 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 7..9 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,71* | € 34,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,6675* | € 35,0625* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,17* | € 35,35* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,74* | € 35,74* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,17* | € 39,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (€ 1,4296* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|