| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29360816 Herst.-Nr.: 10110286 EAN/GTIN: 4007686170801 |
| |
|
| | |
| Geteilter Dichtungseinsatz GFD 32/01/120 Geteilter SPRINT® Dichtungseinsatz. Geeignet für die Abdichtung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen. Passend zur WISKA SPRINT®-Serie. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 32 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 9..12 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,74* | € 40,25* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,72* | € 40,25* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,29* | € 41,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,74* | € 41,35* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,3575* | € 47,0075* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2296* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|