Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-2x5p-Ad-v


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-2x5p-Ad-v
Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-2x5p-Ad-v
Artikel-Nr.:
     6012-29361940
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106032
EAN/GTIN:
     4007686018066
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-2x5p-Ad-v

Durch die Verwendung von vorinstallierten Installationssteckverbindern ist keine aufwendige Verdrahtung im Innenraum erforderlich. Der Anschluss von Leuchten, Jalousien, Steckdosen und Schaltern an die Stromversorgung erfolgt zeitsparend und effizient über Steckmöglichkeiten im Deckel. Acht Steckplätze erlauben vielfältige Installationssteckverbinder-Kombinationen.
Weitere Informationen:
Länge:
108 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
44 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Deckel mit Steckdose
Farbe:
grau
Transparent:
nein
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 74,10*
€ 93,39*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,729*
€ 93,5075*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,3715*
€ 93,7415*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,36*
€ 96,28*
€ 4,00*
ab € 74,48*
€ 96,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,28*
€ 114,5732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,48*
€ 112,4312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,91*
€ 106,9929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,38*
€ 105,1722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,36*
€ 90,8684
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.