| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29368106 Herst.-Nr.: 10109736 EAN/GTIN: 4007686189896 |
|
|
| | |
| Wellrohradapter, gerade NW23-23, blaugrau BFC-23-23-BG Der BRACE®-Kunststoff-Schlauchverbinder benötigt dank der grossflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare Dichtung ist jederzeit von aussen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -40..100 °C | Schutzart (IP): | IP68 | Ausführung: | gerade | Nenngröße: | 23 mm | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,75* | € 33,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,79* | € 37,36* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,8095* | € 55,553* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,358* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|