| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29368197 Herst.-Nr.: 10106946 EAN/GTIN: 4007686034790 |
|
|
| | |
| Wellrohrhalter, Kunststoff NW36, schwarz BCC-36-BK BRACE® Wellrohrhalter mit Klappmechanismus zur sicheren Befestigung von Kunststoffwellrohren. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 0..36 mm | Geschlossen: | ja | Geeignet für Schutzschläuche: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | sonstige | Anreihbar: | nein | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,43* | € 17,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,15* | € 17,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,48* | € 18,107* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,16* | € 20,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,043* | € 21,293* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,416* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|