| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29369150 Herst.-Nr.: 10102529 EAN/GTIN: 4007685060882 |
| |
|
| | |
| Edelstahlkontaktfeder M16 EMV EMV-S 16 Kontaktfed. Zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen. Durch die Lamellenfedern wird eine 360°iger Kontaktierung gewährleistet. Passend für alle metallischen WISKA Verschraubungen aus dem SPRINT-Sortiment. Weitere Informationen: | | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 16 | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 3..9 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Schlagfest: | ja | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,94* | € 8,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,5025* | € 8,9505* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 9,6575* | € 9,6575* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,98* | € 9,98* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,78* | € 18,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (€ 1,996* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|