Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-L 25 LT LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WISKA ESKV-L 25 LT LG Hellgrau Polyamid, Silikon 50 Stück(e)
WISKA ESKV-L 25 LT LG Hellgrau Polyamid, Silikon 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012-29369367
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062758
EAN/GTIN:
     4007685026932
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 wiska
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-L 25 LT LG

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,0182*
€ 1,3582*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0208*
€ 1,3608*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,049*
€ 1,399*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0891*
€ 1,4491*
5 Tage
42
1
€ 6,95*
ab € 1,56*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,399*
€ 1,66481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,349*
€ 1,60531
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,299*
€ 1,54581
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,049*
€ 1,24831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10105707
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.