Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungskabelverschrbg M12-16 EMSKV 12-16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-29369970
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101750
EAN/GTIN:
     4007685039505
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Erweiterungskabelverschrbg M12-16 EMSKV 12-16

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..10 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,82*
€ 369,95*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 310,505*
€ 369,965*
Frei Haus
ab € 310,05*
€ 370,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 313,88*
€ 373,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 373,88*
€ 444,9172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 363,20*
€ 432,208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 348,84*
€ 415,1196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,45*
€ 401,5655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 313,88*
€ 373,5172
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,2776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062184
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.