Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29452129 Herst.-Nr.: 5408020 EAN/GTIN: 4012196591701 |
| |
|
| | |
| Anschlusselement D=23mm isCon IN con PRE für die isCon® Premium-Leitung Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast schraubbare Konfektionierung inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel geprüft bis zu 200 kA (Blitzschutzklasse I) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl 304 (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,55* | € 49,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,59* | € 49,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,37* | € 50,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,57* | € 50,93* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,76* | € 55,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|