Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung UV-beständig M40, PA V-TEC VM40UV LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-29455028
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022905
EAN/GTIN:
     4012195896760
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung

Kabelverschraubung UV-beständig M40, PA V-TEC VM40UV LGR

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
44 mm
Sechskant Eckmaß:
50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16..28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,64*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,11375*
€ 14,88375*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,8287*
€ 15,8687*
10
Frei Haus
ab € 13,186*
€ 16,206*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 13,746*
€ 16,836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,836*
€ 20,03484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,006*
€ 19,04714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,446*
€ 18,38074
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,746*
€ 16,35774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 168,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048957
ab € 0,33573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.