Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe M10,240qmm,blank ICALCU10CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-29456946
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     180082
EAN/GTIN:
     8014212184290
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Unterlegscheibe M10,240qmm,blank ICALCU10CS

zur Verarbeitung von Aluminium und Kupfer Kabelschuhen, einseitig mit Kupfer plattiertes Alu-Blech
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,5 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Stärke:
1 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
AG3 (Aluminium)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,2348*
€ 2,8748*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,302*
€ 2,972*
14 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,4105*
€ 3,0805*
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 2,4712*
€ 3,1512*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,1439*
€ 3,1656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,972*
€ 3,53668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,822*
€ 3,35818
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,302*
€ 2,73938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 74,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.