Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschild silber, 40000x15mm EMLP (EX15)R SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffschild silber, 40000x15mm EMLP (EX15)R SR
Kunststoffschild silber, 40000x15mm EMLP (EX15)R SR
Artikel-Nr.:
     6012-29457549
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0802687
EAN/GTIN:
     4046356791687
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Kunststoffschild silber, 40000x15mm EMLP (EX15)R SR

Kunststoffschild, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 20000 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
0,5 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,81*
€ 233,32*
Frei Haus
ab € 197,45*
€ 237,42*
€ 5,95*
ab € 201,02*
€ 240,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 207,12*
€ 246,85*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,13*
€ 253,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.