Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube B:49mm, H:33mm, grau HC-RBO 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckhaube B:49mm, H:33mm, grau HC-RBO 12
Abdeckhaube B:49mm, H:33mm, grau HC-RBO 12
Artikel-Nr.:
     6012-29457972
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3247983
EAN/GTIN:
     4046356586399
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
phönix contact durchgangsklemme gra...
durchgangsklemme phoenix contact
durchgangsklemme

Abdeckhaube B:49mm, H:33mm, grau HC-RBO 12

Abdeckhaube, Länge: 164 mm, Breite: 49 mm, Höhe: 33 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,325*
€ 2,025*
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,41*
€ 2,15*
23 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46668*
€ 2,23668*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,24*
Lager 6012
6
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,59667*
€ 2,43667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,43667*
€ 2,89964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19667*
€ 2,61404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14667*
€ 2,55454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02667*
€ 2,41174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89667*
€ 2,25704
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59667*
€ 1,90004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 14,62002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.