Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfolie weiß, 104x10mm TML (104X10)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsfolie weiß, 104x10mm TML (104X10)R
Beschriftungsfolie weiß, 104x10mm TML (104X10)R
Artikel-Nr.:
     6012-29458548
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801835
EAN/GTIN:
     4046356750554
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Beschriftungsfolie weiß, 104x10mm TML (104X10)R

Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 104 mm, Schriftfeldgröße: 104 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1500
Weitere Informationen:
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
104 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,23*
€ 354,31*
Frei Haus
ab € 303,69*
€ 358,03*
€ 5,95*
ab € 308,81*
€ 362,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 319,63*
€ 373,54*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,68*
€ 383,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,54*
€ 444,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,52*
€ 438,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,24*
€ 422,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,74*
€ 411,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0800687
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.