Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement ZB4F 30mm rt n.rast. ZB4FA432


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontelement ZB4F 30mm rt n.rast. ZB4FA432
Frontelement ZB4F 30mm rt n.rast. ZB4FA432
Artikel-Nr.:
     6012-29465323
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4FA432
EAN/GTIN:
     3606489581060
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider electric betätigungseleme...
betätigungselement

Frontelement ZB4F 30mm rt n.rast. ZB4FA432

Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm und 30mm Befehls- und Meldegeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Durch den modularen Aufbau der Geräte ist es möglich, alle Bestandteile als Einzelelemente, in Baugruppen oder als Komplettgeräte zu beziehen. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 30mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,97*
€ 7,03*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 7,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,72*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,27*
€ 7,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,66*
€ 7,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.