Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement rund, Kalotte, gelb ZB4BV083


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontelement rund, Kalotte, gelb ZB4BV083
Frontelement rund, Kalotte, gelb ZB4BV083
Artikel-Nr.:
     6012-29465397
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BV083
EAN/GTIN:
     3606481202253
Suchbegriffe:
Betätigungselement
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse

Frontelement rund, Kalotte, gelb ZB4BV083

Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen sowie wahlweise auch für 30mm Einbaumaß. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
29 mm
Höhe der Öffnung:
29 mm
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,73*
€ 4,15*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 4,16*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,86*
€ 4,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,09*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB4BZ009
ab € 2,27*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY0101
ab € 0,503*
Zubehör
Schneider Electric
ZBY2101
ab € 1,08*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.