Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlvitrine 40L-SBO #1 700239


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlvitrine 40L-SBO #1 700239
Artikel-Nr.:
     6012-29667015
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700239
EAN/GTIN:
     4015613842899
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine

Kühlvitrine 40L-SBO #1 700239

Kühlvitrine 40L-SBO, Art der Verglasung
1-fach-Verglasung, Automatische Abtaufunktion
Ja, Füße höhenverstellbar
Nein, Tiefe Stellfläche
300 mm, Temperaturbereich bis
6 °C, Digital-Anzeige
Ja, Farbe
Silber, Inhalt
40 Liter, Position der Tür
-, Klimaklasse
4, Türanschlag
-, Nutzhöhe Innen
260 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kühlvitrine bartscher, kühl vitrine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 642,52*
€ 746,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 652,52*
€ 752,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,97*
€ 896,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,64*
€ 878,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,16*
€ 847,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,94*
€ 821,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,52*
€ 776,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.