Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29859166 Herst.-Nr.: 21.304.0357.0 EAN/GTIN: 4015573879737 |
| |
|
| | |
| Europaklemmleiste 21.304.0357.0 Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 3-polig, Nennquerschnitt: 1,5mm², Rastermaß: 8mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Bohrlochabstand mittig: | 8 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,75..1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,75..1 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,75..1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,75..1 mm² | Bemessungsspannung: | 400 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Polzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 925,39* | € 1.057,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 932,88* | € 1.057,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 946,60* | € 1.067,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.515,78* | € 1.667,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,4733* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|