Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaklemmleiste 21.305.0957.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Europaklemmleiste 21.305.0957.0
Artikel-Nr.:
     6012-29859174
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     21.305.0957.0
EAN/GTIN:
     4015573895164
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
wieland lüsterklemme
lüsterklemme

Europaklemmleiste 21.305.0957.0

Europaklemmleiste mit Drahtschutz, 9-polig, Nennquerschnitt: 1,5mm², Rastermaß: 8mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
8 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..1 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 948,76*
€ 1.073,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 956,61*
€ 1.083,20*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.088,65*
€ 1.216,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.544,34*
€ 1.698,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.083,20*
€ 1.289,008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.071,68*
€ 1.275,2992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.029,63*
€ 1.225,2597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 999,70*
€ 1.189,643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 956,61*
€ 1.138,3659
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,91322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.