| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29859850 Herst.-Nr.: 25.843.4153.0 EAN/GTIN: 4049088080715 |
| |
|
| | |
| LeiterplattenBuchsenleiste 25.843.4153.0 Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Polzahl: | 11 | Bemessungsstrom In: | 12 A | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..2,5 mm² | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Gehäusefarbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,92* | € 282,26* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,895* | € 282,735* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 234,81* | € 284,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 265,47* | € 316,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,6962* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|