| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-29875276 Herst.-Nr.: 117741 EAN/GTIN: 4015613786476 |
| |
|
| | |
| Kombidämpfer Silversteam 5111DRS 117741 Kombidämpfer Silversteam 5111DRS, Temperaturbereich bis 300 °C, Anzahl Einschübe 5, Temperaturregelung Stufenlos, Steuerung Touch, Wrasenabzug Ja, Serie Silversteam, Anzahl Lüfter 1, LED-Anzeige Beschwadung,Delta-T-Garen,Garphasen,Kerntemperatur,Lüftergeschwindigkeit,Programm,Temperatur,Zeit, Funktionen Umluft,Dämpfen,Kombidämpfen,Niedertemperaturgaren,Delta-T-Garen,Reversierender Motorlauf (Lüfterräder),Dampferzeugung durch Direkteinspritzung,Automatisches 3-stufiges Reinigungssystem mit Trocknungsprogramm, Geräte-Anschluss 3 NAC, Temperaturbereich von 50 °C, Format Einschübe 1/1 GN,600 x 400 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.291,65* | € 4.501,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.584,63* | € 4.799,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.679,00* | € 4.901,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|