Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 86x86, 2-fach, weiß 100000513


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckrahmen 86x86, 2-fach, weiß 100000513
Abdeckrahmen 86x86, 2-fach, weiß 100000513
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-29983789
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100000513
EAN/GTIN:
     4018359408657
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
telegärtner 2fach rahmen

Abdeckrahmen 86x86, 2-fach, weiß 100000513

Für alle Fälle gerüstet: Die große Vielfalt an Modulaufnahmen von Telegärtner liefern zu jedem Bedürfnis das passenden Produkt. Ob im Brüstungskanal, auf oder unter dem Putz. Entweder als unbestückte Variante zur individuellen Bestückung oder bereits vorbestückt mit unseren Hochleistungsmodulen. Bei den bestückten Varianten sind übertragungstechnische Eigenschaften nach Cat.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
€ 5,00*
ab € 0,85888*
€ 1,13888*
21 Tage
nicht lagernd
80
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,14*
Lager 6012
80
Frei Haus
ab € 0,8845*
€ 1,1645*
36 Tage
nicht lagernd
80
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,18*
19 Tage
unbekannt
80
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,1645*
€ 1,38576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1345*
€ 1,35006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0945*
€ 1,30246
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8845*
€ 1,05256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 93,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.