Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch Befestigungswinkel WP-BASE A PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzschlauch Befestigungswinkel WP-BASE A PG36
Schutzschlauch Befestigungswinkel WP-BASE A PG36
Artikel-Nr.:
     6012-30051611
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241082
EAN/GTIN:
     4046356712255
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Schutzschlauch Befestigungswinkel WP-BASE A PG36

Schutzschlauch Befestigungswinkel, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
mit Gewinde
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß PG:
36
Einsatztemperatur:
-40..200 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,8136*
€ 4,8736*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,7201*
€ 4,8736*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,974*
€ 5,064*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,0244*
€ 5,1244*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1472*
€ 5,2272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,2272*
€ 6,22037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7372*
€ 5,63727
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1472*
€ 4,93517
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 130,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.