Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmodul DI40-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmodul DI40-N
Eingangsmodul DI40-N
Artikel-Nr.:
     6012-30054375
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6884213
EAN/GTIN:
     4047101267846

Eingangsmodul DI40-N

I/O System excom®, 4-Kanal-Eingangsmodul, digital, Eingangsmodul für NAMUR-Sensoren und 3-Draht Sensoren (NPN sowie PNP), Speisung der Sensoren aus dem Modul heraus (max. 20 mA bei 12 VDC), allseitige galvanische Trennung
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
118 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,06*
€ 367,22*
Frei Haus
ab € 310,47*
€ 367,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 312,79*
€ 370,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 315,64*
€ 372,77*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 312,15*
€ 379,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,67*
€ 441,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,21*
€ 435,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,65*
€ 413,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,28*
€ 403,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,79*
€ 372,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.