Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Kommunikations-Module UM 45-FLK50 #2968111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Kommunikations-Module UM 45-FLK50 #2968111
SPS-Kommunikations-Module UM 45-FLK50 #2968111
Artikel-Nr.:
     6012-30056789
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2968111
EAN/GTIN:
     4017918423131
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kommunikationsmodul

SPS-Kommunikations-Module UM 45-FLK50 #2968111

VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 40), Zugfederanschluss, Modulbreite: 126 mm
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
50 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,24*
€ 77,99*
€ 5,95*
ab € 62,25*
€ 78,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,67*
€ 79,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 81,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,60*
€ 82,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.