Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-Lese-Kopf HF TN-M18-H1147


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-Lese-Kopf HF TN-M18-H1147
Schreib-Lese-Kopf HF TN-M18-H1147
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30066553
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7030002
EAN/GTIN:
     4047101114966

Schreib-Lese-Kopf HF TN-M18-H1147

Schreib-Lese-Kopf, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt
Weitere Informationen:
Frequenz:
13,56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
45 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,11*
€ 246,12*
Frei Haus
ab € 212,90*
€ 251,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,85*
€ 253,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 213,79*
€ 254,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,79*
€ 255,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,42*
€ 302,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,93*
€ 278,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.