Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO Modbus COM-Modul f.herausziehbare NT 33843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO Modbus COM-Modul f.herausziehbare NT 33843
ECO Modbus COM-Modul f.herausziehbare NT 33843
Artikel-Nr.:
     6012-30068389
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33843
EAN/GTIN:
     3303430338437
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

ECO Modbus COM-Modul f.herausziehbare NT 33843

ECO Modbus COM-Modul für herausziehbare NT.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,79*
€ 98,13*
€ 5,46*
ab € 86,74*
€ 100,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,24*
€ 103,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,19*
€ 108,31*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,80*
€ 110,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.