Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombi 1xCEE 32A,1xCEE 16A SY18Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombi 1xCEE 32A,1xCEE 16A SY18Z
Steckdosenkombi 1xCEE 32A,1xCEE 16A SY18Z
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-30157083
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SY18Z
EAN/GTIN:
     4015153175884
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
cee stromverteiler

Steckdosenkombi 1xCEE 32A,1xCEE 16A SY18Z

Steckdosenkombination bestehendAus: 1xCEE 32A 5-polig 400 V,1xCEE 16A 5-polig 400 V,mitAbsicherung 1xLS C32A 3polig,1xLS C16A 3-polig,1xFi-40/0,03A 4-polig
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
D0-Sicherung
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 506,04*
€ 577,50*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 508,03*
€ 577,54*
Frei Haus
ab € 543,20*
€ 615,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 549,54*
€ 621,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 585,71*
€ 661,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,45*
€ 739,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,63*
€ 724,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,01*
€ 698,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,08*
€ 681,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,54*
€ 653,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAY18Z
ab € 478,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.