Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführung ISO M50 IMT36185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeleinführung ISO M50 IMT36185
Kabeleinführung ISO M50 IMT36185
Artikel-Nr.:
     6012-30158109
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT36185
EAN/GTIN:
     3606480163845
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung

Kabeleinführung ISO M50 IMT36185

Thorsman TET Kabeleinführung. ISO M50 für Kabel mit einem Durchmesser von 26 - 35 mm. Bohrungsdurchmesser von 48 mm. Für staub- und wasserdichte Kabeleinführung, IP67. Material EPDM-Gummi, Grau. Stück.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
35 mm
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
26..35 mm
Für Wandstärke:
1..4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 3,2164*
€ 4,1564*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,22272*
€ 4,17272*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,23*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,3468*
€ 4,3368*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,3827*
€ 4,3827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,3368*
€ 5,16079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1168*
€ 4,89899
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3468*
€ 3,98269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 108,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.