|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-30159314 Herst.-Nr.: 99.00.100t EAN/GTIN: 4260142196030 |
| |
|
|  |  |
 | Hausanschlußkasten NH00 mit transp. Deckel 99.00.100t Hausanschlußkasten NH00 mit transparenten Deckel Weitere Informationen:  |  | Sicherung: | NH-Sicherung | Bemessungsstrom: | 100 A | Schutzart (IP): | IP54 | Schutzart (NEMA): | 4X | Platzierung auf Schienensystem: | universal | Anzahl der Gruppen: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Mit transparentem Deckel: | ja | Höhe: | 413 mm | Breite: | 236 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 81,31* | € 104,17* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 81,40* | € 104,29* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 84,66* | € 108,50* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 90,32* | € 114,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|