Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA, FAD. für Messgeräte H300 B500, 4 Messger 8GK4500-2KK20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALPHA, FAD. für Messgeräte H300 B500, 4 Messger 8GK4500-2KK20
ALPHA, FAD. für Messgeräte H300 B500, 4 Messger 8GK4500-2KK20
Artikel-Nr.:
     6012-30164048
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK45002KK20
EAN/GTIN:
     4001869394176
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
Klingeltransformator

ALPHA, FAD. für Messgeräte H300 B500, 4 Messger 8GK4500-2KK20

ALPHA, FAD. für Messgeräte H300 B500, 4 Messgeräte 96x 96, 1 Umschalter Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,53*
€ 62,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,65*
€ 62,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,34*
€ 63,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,88*
€ 64,25*
Frei Haus
ab € 51,06*
€ 66,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.