Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseschrank seitlich 4 RE CZE30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-30178800
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052477R9999
EAN/GTIN:
     4011617524779
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank striebel
zählerschrank

Einspeiseschrank seitlich 4 RE CZE30

Einspeisegehäuse, Komplettschrank, Anbaumöglichkeit: seitlich, Netzseitiger Anschlussraum Zählerplatz mit Sammelschienen
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
300 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
300 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
650 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 884,82*
€ 995,24*
Frei Haus
ab € 905,93*
€ 1.011,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 912,91*
€ 1.021,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 979,64*
€ 1.090,57*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 981,52*
€ 1.093,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,06*
€ 1.215,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,16*
€ 1.198,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,56*
€ 1.153,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,17*
€ 1.123,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,91*
€ 1.086,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.