| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30186956 Herst.-Nr.: 2CPX054414R9999 EAN/GTIN: 4011617544142 |
| |
|
| | |
| Schottwand horizontal 1FB ZTW1A Zubehör ComfortLine Schottwand horzizontal Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 250 mm | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 122 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,89* | € 16,98* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,98* | € 17,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,20* | € 17,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,30* | € 17,57* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,48* | € 19,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|