Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Auslöseblock für AZ 80A 500mA 4polig FBHMV-80/4/05-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-30262247
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170133
EAN/GTIN:
     4015081666348
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Auslöseblock für AZ 80A 500mA 4polig FBHMV-80/4/05-A

Anbaubare Fehlerstromschutzeinheit FBHmV, 4-polig, Bemessungsstrom In: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn:, Bemessungsfehlerstrom I?N: 0,5 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240..415 V
Nennstrom:
80 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0,5 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
0,25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,53*
€ 213,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 180,32*
€ 214,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,47*
€ 223,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,54*
€ 224,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 197,09*
€ 235,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.