Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss Ti24-CEE Stecker 5-polig A9XC2412(VE12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschluss Ti24-CEE Stecker 5-polig A9XC2412(VE12)
Anschluss Ti24-CEE Stecker 5-polig A9XC2412(VE12)
Artikel-Nr.:
     6012-30265911
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XC2412
EAN/GTIN:
     3606480437274
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kontakteinsätze
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Anschluss Ti24-CEE Stecker 5-polig A9XC2412(VE12)

Zubehör Acti 9 Smartlink. 5-poliger Stecker (Ti24) für freie Verdrahtung. VPE 12. Datenübertragung zwischen dem Smartlink und Acti 9-Geräten wie Leistungsschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,2 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
0..60 °C
Betriebstemperatur:
0..65 °C
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 12,46*
€ 19,09*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 27,01*
€ 36,92*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 27,52*
€ 37,50*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 27,87*
€ 37,95*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 28,62*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.