Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Servo SH3 70mm 1,4nm glatte Welle IP54/65 SH30701P0BA4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-30272616
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30701P0BA4000
EAN/GTIN:
     3606481802811
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor

AC-Servo SH3 70mm 1,4nm glatte Welle IP54/65 SH30701P0BA4000

SH3-Servomotor für Lexium 52 &
Lexium 62. Synchronmotor, niedriges Trägheitsmoment. Baugröße 70 mm - Nennleistung <
=1550 W. Moment Dauerstillstand/Spitze 3,1/11,3 Nm. Drehzahl Nenn/Max <
=7200/8000 U/min. Wellenende glatt in IP54 - Gehäuse IP65. Singelturn Encoder, SinCos, 128x1024. keine Haltebremse und Wellendurchmesser von 14 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0,44 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.500,87*
€ 1.582,57*
Frei Haus
ab € 1.446,22*
€ 1.582,61*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.508,88*
€ 1.587,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.520,31*
€ 1.598,14*
€ 5,95*
ab € 1.533,63*
€ 1.618,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,14*
€ 1.901,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,05*
€ 1.888,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,52*
€ 1.842,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,52*
€ 1.815,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,31*
€ 1.809,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.