Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endmodul 1-polig, grün-gelb 2022-187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-30359098
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-187
EAN/GTIN:
     4050821243434
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Endmodul 1-polig, grün-gelb 2022-187

1-Leiter-Federleisten-Endmodul
Push-in CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5,2 mm
1-polig
4,00 mm²
grün-gelb
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,46775*
€ 0,61775*
22 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,66*
250
Frei Haus
ab € 0,524*
€ 0,694*
16 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,5532*
€ 0,7132*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 0,5454*
€ 0,7154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,7154*
€ 0,85133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6354*
€ 0,75613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6254*
€ 0,74423
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5454*
€ 0,64903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 178,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,09008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 2,502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 2,542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 2,542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0309*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04526*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.