Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Consolidation Point Modul 45 CP45-LG 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Consolidation Point Modul 45 CP45-LG 8A
Consolidation Point Modul 45 CP45-LG 8A
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30456225
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6108037
EAN/GTIN:
     4012195577942

Consolidation Point Modul 45 CP45-LG 8A

Consolidation Point-Leergehäuse für den Einbau von 4 Modul 45®-Geräten, bestehend aus Gehäuseunterteil und -deckel, einer Abdeckhaube zur Trennung von Datentechnik und Starkstrom, 2 Trägerplatten für den Einbau von je 2 Modul 45®-Geräten, 2 Blindplatten, 2 Kabelverschraubungen V-TEC VM25 LGR und einem Schutzleiteranschlusswinkel.
Weitere Informationen:
Eingang:
3-polig
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
ja
Anzahl der Eingangsstromkreise:
1
Querschnitt der Anschlussleitung:
2,5 mm²
Anschlussart:
Klemmblock
Anzahl der Abgriffe je Phase:
2
Farbe des Steckverbindersystems:
schwarz
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,18*
€ 78,90*
€ 5,00*
ab € 65,47*
€ 81,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,47*
€ 83,67*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,84*
€ 84,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,51*
€ 84,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.