Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30561831 Herst.-Nr.: 1002350 EAN/GTIN: 4260173662696 |
| |
|
| | |
| Aktionspaket I-V500w PV-ISOTEST PV SERVICE-PACK W5 I-V500w Das I-V500w ermöglicht die Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen als auch von einem Modulstring bis max. 1500 V und 15 A. Durch einfachen Tastendruck werden die aktuelle Leistung (Mpp), die Peakleistung, der Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung auf der Grafik-Anzeige dargestellt sowie auf Standard-Testbedingungen (STC) automatisch umgerechnet. Weitere Informationen: | | Messgerät für Spannungsmessung: | ja | Messgerät für Strommessung: | ja | Messgerät für Widerstandsmessung: | nein | Messgerät für Temperatur: | ja | Prüfgerät für Spannung: | ja | Prüfgerät für Durchgang: | nein | Prüfgerät für Drehrichtung: | nein | Prüfgerät für Isolation: | nein | Prüfgerät für Schleifenwiderstand: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.129,27* | € 4.293,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.293,05* | € 4.475,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.396,02* | € 4.571,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.903,85* | € 6.278,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4.396,02* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|