Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Plus 50 S 310200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Plus 50 S 310200
Solarmodul Phaesun Sun Plus 50 S 310200
Artikel-Nr.:
     6012-30565341
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310200
EAN/GTIN:
     4250730200775
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Plus 50 S 310200

Solarmodul Phaesun Sun Plus 50 S, 50 W, 12 VDC, Standard4, silber, 36 Zellen, mono, Alu-Rahmen, gehärtetes Glas, Kabel 900 mm / 2,5 mm², Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
36
MPP-Nennleistung bei STC:
50 Wp
Max. Systemspannung:
70 V
Leerlaufspannung:
21,6 V
Kurzschlussstrom:
3,07 A
Leistungstoleranz:
3..-3 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
15,2 %
Temperaturkoeffizient Isc:
0,081 %/K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,75*
€ 70,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,41*
€ 72,95*
€ 4,00*
ab € 58,50*
€ 75,53*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 61,87*
€ 79,53*
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 98,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9046137
ab € 640,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.