Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukelhaken für Kettenpendel TRSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukelhaken für Kettenpendel TRSS
Schaukelhaken für Kettenpendel TRSS
Artikel-Nr.:
     6012-30651599
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     902650001
EAN/GTIN:
     4041254162188

Schaukelhaken für Kettenpendel TRSS

Zubehör: Montagezubehör Schaukelhaken Edelstahl zum Kettenpendel Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem TRS 2000 EAN/GTIN:4041254162188
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
64 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 11,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,26*
€ 5,46*
ab € 8,06*
€ 11,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 11,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,13*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.