Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelbinder WT-HF 2,5X98 BK-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-HF 2,5X98 BK-L
Kabelbinder WT-HF 2,5X98 BK-L
Artikel-Nr.:
     6012-30655991
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240734
EAN/GTIN:
     4046356704502
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder WT-HF 2,5X98 BK-L

Kabelbinder, schwarz
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
98 mm
Banddicke:
1 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-10..60 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0106*
€ 0,0149*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,011*
€ 0,0155*
1000
€ 5,00*
ab € 0,01104*
€ 0,01554*
1000
€ 5,95*
ab € 0,01117*
€ 0,01567*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,01251*
€ 0,01761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01761*
€ 0,02096
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01741*
€ 0,02072
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01621*
€ 0,01929
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01581*
€ 0,01881
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01501*
€ 0,01786
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01251*
€ 0,01489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 30,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.