Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Zubehör A22Z-B103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-30660363
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22Z-B103
EAN/GTIN:
     4536854375446
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Aufbaugehäuse Zubehör A22Z-B103

Zubehör, Aufbaugehäuse, dreifach, für alle A22
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser der Öffnungen:
22,1 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
199 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,54*
€ 63,31*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,68*
€ 64,79*
€ 5,46*
ab € 57,38*
€ 74,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 76,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,49*
€ 81,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.