Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NZM4 PXR10 1200A, 3p NZMH4-AX1200-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NZM4 PXR10 1200A, 3p NZMH4-AX1200-NA
Artikel-Nr.:
     6012-30660751
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192562
EAN/GTIN:
     4015081932900
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter NZM4 PXR10 1200A, 3p NZMH4-AX1200-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -AX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Anlagen- und Kabelschutz ab und sind für den IEC und UL/CSA-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
480..1200 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..12 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4.884,22*
€ 5.155,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4.897,39*
€ 5.168,68*
Frei Haus
ab € 4.884,16*
€ 5.173,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 4.923,27*
€ 5.223,48*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.223,48*
€ 6.215,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.159,04*
€ 6.139,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.998,60*
€ 5.948,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.932,79*
€ 5.870,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.923,27*
€ 5.858,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
266204
ab € 116,31*
Ähnlich
Eaton
266614
ab € 112,45*
Ähnlich
Eaton
266684
ab € 1.208,48*
Ähnlich
Eaton
266814
ab € 38,00*
Ähnlich
Eaton
266836
ab € 228,29*
Ähnlich
Eaton
281591
ab € 219,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.