| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30752560 Herst.-Nr.: BRS651704B7035 EAN/GTIN: 4012740217392 |
| |
|
| | |
| Inneneck VDI BRS 651704B lgr Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech lichtgrau. Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Weitere Informationen: | | Breite: | 170 mm | Tiefe: | 68 mm | Form: | symmetrisch | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 120 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,61* | € 74,01* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,70* | € 74,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,31* | € 74,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,19* | € 76,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,36* | € 76,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|