Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30761974 Herst.-Nr.: BKWE400090 EAN/GTIN: 4012002237823 |
| |
|
| | |
| Endstück mit Wanne BKWE400090 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 400x(90-130)mm. Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Bodenwanne, als Systemzubehör. Weitere Informationen: | | Breite: | 400 mm | Höhe: | 90 mm | Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal: | ja | Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: | nein | Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal: | ja | Nivellierbereich: | 90..130 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,29* | € 123,42* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 100,47* | € 125,18* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 104,37* | € 129,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,78* | € 129,96* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,40* | € 130,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|