| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-30766131 Herst.-Nr.: 6113052 EAN/GTIN: 4012196419210 |
|
|
| | |
| Außeneck variabel GK-AH53100LGR Außeneck zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2. Die Formteile sind variabel von 80° - 110° verstellbar. Weitere Informationen: | | Breite: | 110 mm | Tiefe: | 55 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 0 mm | Oberteilbreite 2: | 0 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 80..110 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,54* | € 15,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,63* | € 15,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,62* | € 16,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,72* | € 16,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,95* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|