Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal GY 12 HTWD-HF-80X80 PC/ABS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 80x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 80x80 mm, halogenfrei, grau
Artikel-Nr.:
     6012-30767941
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-28080
EAN/GTIN:
     4031026565040
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Verdrahtungskanal GY 12 HTWD-HF-80X80 PC/ABS

Exzellente Brandschutzeigenschaften nach UL94 und EN 45545-2. Besonders schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser. Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel. Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen. Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Meter
Frei Haus
ab € 45,94834*
€ 54,62834*
Lager 6012
12
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,11417*
€ 55,17417*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 46,0332*
€ 55,9432*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 48,49*
€ 59,31*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 49,083*
€ 59,963*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Meter
€ 55,17417*
€ 65,65726
pro Meter
ab 20 Meter
€ 53,83417*
€ 64,06266
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 46,11417*
€ 54,87586
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Meter
Mindestbestellmenge: 12 Meter ( entspricht € 662,09004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.