Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,lgr 2092-1526/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2092-1526/020-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 2092-1526/020-000 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-30853214
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1526/020-000
EAN/GTIN:
     4050821164296
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

1-Leiter-Stiftleiste CAGECLAMP,2,5mm²,lgr 2092-1526/020-000

1-Leiter-Stiftleiste
Push-in CAGE CLAMP®
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
6-polig
TS 35/Oberflächenmontage
Rastfüße
Entriegelungshebel
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,94672*
€ 3,57672*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,9614*
€ 3,6412*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0918*
€ 3,7518*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1426*
€ 3,8126*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2282*
€ 3,8982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8982*
€ 4,63886
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2282*
€ 3,84156
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 194,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.